Nadelfeile halbrund Ges-L.160mm Hieb-L.80mm PFERD rd.Schaft Hieb SH 1/DH 2

Artikelnummer: Z00056380
EAN: 4007220274620
Herstellernummer: 12808163
Nadelfeile halbrund Ges-L.160mm Hieb-L.80mm PFERD rd.Schaft Hieb SH 1/DH 2
Inkl. Steuern: 6,35 € VE 1 Stück Netto 5,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit rundem Schaft · Angel-Ø 3,25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleich DH 2
Form halbrund
Angel-Ø (mm) 3,25
Gesamtlänge (mm) 160
Hieb SH 1
Länge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen