• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PFERD Rundfeile DIN 7261 F L.200mm Q.7,5mm Hieb 3 Spiralhieb Ergo-Heft PFERD

Lieferung in 1 Werktag.

4,80 €

Netto 4,03 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Hieb 3
Länge 200 Millimeter
Querschnitt 7,5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Pferd Rundfeile hoher Griffkomfort, H3, ø 7,5mm, Länge 200mm 

Anwendung:

        
  • Hieb 3: Schlichten, Feinbearbeitung
  •     
  • Entgraten
  •     
  • Bearbeitung von Radien
  •     
  • Feilen von Durchbrüchen
  •     
  • Feilen von Profilen mit Innenradien

Ausführung:

        
  • Runde Feile mit umlaufendem Hieb und Angel.
  •     
  • Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb
  •     
  • Form F nach DIN 7261

Griff:

        
  • Ergonomie Feilenheft
  •     
  • hoher Griffkomfort
  •     
  • weicher Kunststoff im Griffbereich

Attribute:

        
  • Länge:               200 mm
  •     
  • ​​​​​​​Hieb:                 3
  •     
  • Durchmesser:    7,5 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben