PFERD ???????Rundfeile hoher Griffkomfort, H1, ø 9,5mm, Länge 250mm 

Artikelnummer: Z00056360
EAN: 4007220542026
Herstellernummer: 11214256
PFERD ​​​​​​​Rundfeile hoher Griffkomfort, H1, ø 9,5mm, Länge 250mm 
Inkl. Steuern: 5,08 € VE 1 Stück Netto 4,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pferd Rundfeile hoher Griffkomfort, H1, ø 9,5mm, Länge 250mm 

Anwendung:

        
  • Hieb 1: Schruppen, grobe Zerspanung
  •     
  • Entgraten
  •     
  • Bearbeitung von Radien
  •     
  • Feilen von Durchbrüchen
  •     
  • Feilen von Profilen mit Innenradien

Ausführung:

        
  • Runde Feile mit umlaufendem Hieb und Angel.
  •     
  • Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb
  •     
  • Form F nach DIN 7261

Griff:

        
  • Ergonomie Feilenheft
  •     
  • hoher Griffkomfort
  •     
  • weicher Kunststoff im Griffbereich

Attribute:

        
  • Länge:               250 mm
  •     
  • ​​​​​​​Hieb:                 1
  •     
  • Durchmesser:    9,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hieb 1
Querschnitt 9,5 Millimeter
Länge 250 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen