• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%
- 26%

carolus Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig in Kunststoff-Tasche

UVP: 14,17 € 10,44 € Netto 8,77 €
- 41%

GEDORE Schlüsselfeilensatz, 6-teilig

UVP: 26,54 € 15,72 € Netto 13,21 €

DICK Schnellspannheft hochwertig

9,00 € Netto 7,56 €
- 36%

KS TOOLS Nadelfeilen-Satz mit Kunststoffheft, 12-tlg.

UVP: 10,41 € 6,65 € Netto 5,59 €

PFERD Vierkantfeile DIN 7261 D Länge200mm Querschnitt8mm Hieb1 Ergo-Heft PFERD

Artikelnummer:  
Z00056347 
EAN:  
4007220541791 
Herstellernummer:  
11212206 
Marke:  
PFERD 

Lieferung in 1 Werktag.

4,02 €

Netto 3,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Hieb 1
Länge 200 Millimeter
Querschnitt 8 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Pferd Vierkantfeile hoher Griffkomfort, H1, 8mm, Länge 200mm 

Anwendung:

        
  • Hieb 1: Schruppen, grobe Zerspanung
  •     
  • Feilen von Durchbrüchen
  •     
  • Feilen von Profilen

Ausführung:

        
  • Quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten und Angel
  •     
  • Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb
  •     
  • Form D nach DIN 7261

Griff:

        
  • Ergonomie Feilenheft
  •     
  • hoher Griffkomfort
  •     
  • weicher Kunststoff im Griffbereich

Attribute:

        
  • Länge:               200 mm
  •     
  • Hieb:                 1
  •     
  • Querschnitt:       8 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben