• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%
- 41%

GEDORE Schlüsselfeilensatz, 6-teilig

UVP: 26,54 € 15,72 € Netto 13,21 €
- 33%

carolus Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig in Kunststoff-Tasche

UVP: 14,17 € 9,54 € Netto 8,02 €
- 39%

carolus Flach-Feile

UVP: 7,25 € 4,41 € Netto 3,71 €
- 37%

carolus Dreikant-Feile

UVP: 7,45 € 4,68 € Netto 3,93 €
- 37%

carolus Rund-Feile

UVP: 6,07 € 3,81 € Netto 3,20 €
- 37%

carolus Halbrund-Feile

UVP: 8,90 € 5,58 € Netto 4,69 €

PFERD Vierkantfeile DIN 7261 D Länge200mm Querschnitt8mm Hieb2 Ergo-Heft PFERD

Lieferung in 1 Werktag.

5,30 €

Netto 4,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Hieb 2
Länge 200 Millimeter
Querschnitt 8 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Pferd Vierkantfeile hoher Griffkomfort, H2, 8mm, Länge 200mm 

Anwendung:

        
  • Hieb 2: Universeller Einsatz
  •     
  • Feilen von Durchbrüchen
  •     
  • Feilen von Profilen

Ausführung:

        
  • Quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten und Angel
  •     
  • Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb
  •     
  • Form D nach DIN 7261

Griff:

        
  • Ergonomie Feilenheft
  •     
  • hoher Griffkomfort
  •     
  • weicher Kunststoff im Griffbereich

Attribute:

        
  • Länge:               200 mm
  •     
  • Hieb:                 2
  •     
  • Querschnitt:       8 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben