3-Schn.-Fr. D327K HSSE 18,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287668
EAN: 4317784140300
Herstellernummer: 4317784140300
FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSE 18,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 43,27 € VE 1 Stück Netto 36,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, TiAIN/2151 3-Schn.-Fr. D327K HSSE 18,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 19
Stähle bis 1400 N/mm2 22
Stähle bis 850 N/mm2 44
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Al, Al- und Mg-Leg. 145
Gesamtlänge L1 mm 79
fz mm 0,088
D d1 gleich e8 mm 18,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen