3-Schn.-Fr. D327K HSSE 18,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287638
EAN: 4317784089067
Herstellernummer: 4317784089067
3-Schn.-Fr. D327K HSSE 18,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 24,42 € VE 1 Stück Netto 20,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, /2145 3-Schn.-Fr. D327K HSSE 18,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 100
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 19
Stähle bis 850 N/mm2 30
fz mm 0,088
Gesamtlänge L1 mm 79
D d1 gleich e8 mm 18,0
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen