3-Schn.-Fr. D327K HSSE 25,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287670
EAN: 4317784465427
Herstellernummer: 4317784465427
3-Schn.-Fr. D327K HSSE 25,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 70,52 € VE 1 Stück Netto 59,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8, TiAIN/2151 3-Schn.-Fr. D327K HSSE 25,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,097
Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Al, Al- und Mg-Leg. 145
Schneidenlänge l2 mm 26
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Stähle bis 850 N/mm2 44
Gesamtlänge L1 mm 102
Stähle bis 1400 N/mm2 22
D d1 gleich e8 mm 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen