3-Schn.-Fr. D327K HSSE 30,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287645
EAN: 4317784127639
Herstellernummer: 4317784127639
FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSE 30,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 77,62 € VE 1 Stück Netto 65,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Co8, /2145 3-Schn.-Fr. D327K HSSE 30,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Schneidenlänge l2 mm 26
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 850 N/mm2 30
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Gesamtlänge L1 mm 102
fz mm 0,100
D d1 gleich e8 mm 30,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen