3-Schn.-Fr. D327K HSSE 5,00 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287621
EAN: 4317784088947
Herstellernummer: 4317784088947
3-Schn.-Fr. D327K HSSE 5,00 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 8,08 € VE 1 Stück Netto 6,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8, /2145 3-Schn.-Fr. D327K HSSE 5,00 mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 52
D d1 gleich e8 mm 5,0
Stähle bis 1000 N/mm2 25
fz mm 0,019
Stähle bis 850 N/mm2 30
Schneidenlänge l2 mm 8
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen