3-Schn.-Fr. D327K HSSE 7,50 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287626
EAN: 4317784361330
Herstellernummer: 4317784361330
3-Schn.-Fr. D327K HSSE 7,50 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,46 € VE 1 Stück Netto 9,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, /2145 3-Schn.-Fr. D327K HSSE 7,50 mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 60
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Stähle bis 850 N/mm2 30
D d1 gleich e8 mm 7,5
fz mm 0,025
Schneidenlänge l2 mm 10
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen