3-Schn.-Fr. D327K PM 6,00 mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287679
EAN: 4317784465519
Herstellernummer: 4317784465519
FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K PM 6,00 mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 19,35 € VE 1 Stück Netto 16,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E PM, TiAIN/2149 3-Schn.-Fr. D327K PM 6,00 mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 29
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 8
Stähle bis 1400 N/mm2 29
Stähle bis 850 N/mm2 66
Stähle bis 1000 N/mm2 51
Gusseisenwerkstoffe 66
Gesamtlänge L1 mm 52
fz mm 0,025
D d1 gleich e8 mm 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen