3-Schn.-Fr. D844K HSSE 14,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287721
EAN: 4317784089180
Herstellernummer: 4317784089180
3-Schn.-Fr. D844K HSSE 14,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 20,04 € VE 1 Stück Netto 16,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, /2154 3-Schn.-Fr. D844K HSSE 14,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 30
fz mm 0,054
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 26
Gesamtlänge L1 mm 83
Al, Al- und Mg-Leg. 100
D d1 gleich e8 mm 14,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen