3-Schn.-Fr. D844K HSSE 3,50 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287706
EAN: 4317784361484
Herstellernummer: 4317784361484
3-Schn.-Fr. D844K HSSE 3,50 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 10,31 € VE 1 Stück Netto 8,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, /2154 3-Schn.-Fr. D844K HSSE 3,50 mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 25
fz mm 0,006
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 10
Stähle bis 1400 N/mm2 15
D d1 gleich e8 mm 3,5
Stähle bis 850 N/mm2 30
Gesamtlänge L1 mm 54

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen