3-Schn.-Fr. D844K HSSE 8,00 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287715
EAN: 4317784089159
Herstellernummer: 4317784089159
3-Schn.-Fr. D844K HSSE 8,00 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 13,80 € VE 1 Stück Netto 11,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8, /2154 3-Schn.-Fr. D844K HSSE 8,00 mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 15
D d1 gleich e8 mm 8,0
fz mm 0,039
Stähle bis 850 N/mm2 30
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Schneidenlänge l2 mm 19
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Gesamtlänge L1 mm 69

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen