3-Schn.-Fr.D844K NF HSSE 10,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287893
EAN: 4317784361835
Herstellernummer: 4317784361835
3-Schn.-Fr.D844K NF HSSE 10,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 41,38 € VE 1 Stück Netto 34,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ NF, 3 Schneiden, HSS Co8/2158 3-Schn.-Fr.D844K NF HSSE 10,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 125
D d1 gleich k12 mm 10
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
fz mm 0,037
Stähle bis 850 N/mm2 44
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Stähle bis 1400 N/mm2 22
Gesamtlänge L1 mm 72
Schneidenlänge l2 mm 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen