3-Schn.-Fr.D844K NF HSSE 25,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287902
EAN: 4317784465878
Herstellernummer: 4317784465878
FORMAT
3-Schn.-Fr.D844K NF HSSE 25,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 138,81 € VE 1 Stück Netto 116,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ NF, 3 Schneiden, HSS Co8/2158 3-Schn.-Fr.D844K NF HSSE 25,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Schneidenlänge l2 mm 45
Stähle bis 1400 N/mm2 22
Stähle bis 850 N/mm2 44
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Al, Al- und Mg-Leg. 125
Gesamtlänge L1 mm 121
fz mm 0,130
D d1 gleich k12 mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen