3-Schn.-Fr.D844K NR HSSE 10,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287970
EAN: 4317784362160
Herstellernummer: 4317784362160
3-Schn.-Fr.D844K NR HSSE 10,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 28,49 € VE 1 Stück Netto 23,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8, TiAlN/2165 3-Schn.-Fr.D844K NR HSSE 10,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 850 N/mm2 30
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Al, Al- und Mg-Leg. 75
fz mm 0,044
D d1 gleich k12 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 22
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Gesamtlänge L1 mm 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen