3-Schn.-Fr.D844K NR HSSE 18,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287976
EAN: 4317784362221
Herstellernummer: 4317784362221
3-Schn.-Fr.D844K NR HSSE 18,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 44,74 € VE 1 Stück Netto 37,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8, TiAlN/2165 3-Schn.-Fr.D844K NR HSSE 18,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
D d1 gleich k12 mm 18
Stähle bis 850 N/mm2 30
Schneidenlänge l2 mm 32
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Gesamtlänge L1 mm 92
fz mm 0,093
Al, Al- und Mg-Leg. 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen