3-Schn.-Fr.D844K NR HSSE 25,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287965
EAN: 4317784465922
Herstellernummer: 4317784465922
3-Schn.-Fr.D844K NR HSSE 25,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 86,05 € VE 1 Stück Netto 72,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8/2164 3-Schn.-Fr.D844K NR HSSE 25,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich k12 mm 25
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Al, Al- und Mg-Leg. 75
Stähle bis 850 N/mm2 30
Gesamtlänge L1 mm 121
fz mm 0,157
Schneidenlänge l2 mm 45
Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen