3-Schn.-Fr.D844K NR HSSE 30,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287966
EAN: 4317784465939
Herstellernummer: 4317784465939
3-Schn.-Fr.D844K NR HSSE 30,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 98,33 € VE 1 Stück Netto 82,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8/2164 3-Schn.-Fr.D844K NR HSSE 30,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 30
fz mm 0,177
Gesamtlänge L1 mm 121
Schneidenlänge l2 mm 45
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Stähle bis 1400 N/mm2 15
D d1 gleich k12 mm 30
Al, Al- und Mg-Leg. 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen