3-Schn.-Fr.D844K PM 12,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287744
EAN: 4317784361729
Herstellernummer: 4317784361729
3-Schn.-Fr.D844K PM 12,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 37,91 € VE 1 Stück Netto 31,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-E PM, TiAlN/2155 3-Schn.-Fr.D844K PM 12,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 51
Schneidenlänge l2 mm 26
Stähle bis 1400 N/mm2 29
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Gesamtlänge L1 mm 83
D d1 gleich e8 mm 12,0
Stähle bis 850 N/mm2 66
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 29
Gusseisenwerkstoffe 66
fz mm 0,049
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen