3-Schn.-Fr.D844K WR HSSE 16,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287984
EAN: 4317784361965
Herstellernummer: 4317784361965
FORMAT
3-Schn.-Fr.D844K WR HSSE 16,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 55,49 € VE 1 Stück Netto 46,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ WR, für Alu, HSS Co8/2159 3-Schn.-Fr.D844K WR HSSE 16,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 32
Al, Al- und Mg-Leg. 95
Gesamtlänge L1 mm 92
fz mm 0,094
D d1 gleich k12 mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen