3-Schn.-Fr.D844K WR HSSE 20,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287986
EAN: 4317784361989
Herstellernummer: 4317784361989
FORMAT
3-Schn.-Fr.D844K WR HSSE 20,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 60,13 € VE 1 Stück Netto 50,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ WR, für Alu, HSS Co8/2159 3-Schn.-Fr.D844K WR HSSE 20,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 38
Al, Al- und Mg-Leg. 95
Gesamtlänge L1 mm 104
fz mm 0,139
D d1 gleich k12 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen