3-Schn.-Fr. WN VHM 16,0mm WR Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00289388
EAN: 4317784364485
Herstellernummer: 4317784364485
FORMAT
3-Schn.-Fr. WN VHM 16,0mm WR Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 107,36 € VE 1 Stück Netto 90,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kurz/2358 3-Schn.-Fr. WN VHM 16,0mm WR Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 26
Al, Al- und Mg-Leg. 500
Kupfer, Messing, Bronzen 120
Gesamtlänge L1 mm 92
fz mm 0,079
D d1 gleich h10 mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen