Einwegfr. WN K N HSSE 7,50mm Z3 FORMAT

Artikelnummer: Z00287559
EAN: 4317784360944
Herstellernummer: 4317784360944
Einwegfr. WN K N HSSE 7,50mm Z3 FORMAT
Inkl. Steuern: 6,96 € VE 1 Stück Netto 5,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, /2127 Einwegfr. WN K N HSSE 7,50mm Z3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 30
Gesamtlänge L1 mm 42
Schneidenlänge l2 mm 10
Al, Al- und Mg-Leg. 100
D d1 gleich e8 mm 7,50
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
fz mm 0,025
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen