Einwegfr. WN L N HSSE 4,50mm TiAlN Z3 FORMAT

Artikelnummer: Z00287606
EAN: 4317784465380
Herstellernummer: 4317784465380
Einwegfr. WN L N HSSE 4,50mm TiAlN Z3 FORMAT
Inkl. Steuern: 12,79 € VE 1 Stück Netto 10,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, TiAlN/2137 Einwegfr. WN L N HSSE 4,50mm TiAlN Z3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 145
fz mm 0,014
Gesamtlänge L1 mm 42
D d1 gleich e8 mm 4,5
Stähle bis 1400 N/mm2 22
Stähle bis 850 N/mm2 44
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 11
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen