Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 10,0mm HB Z 6-8 N FORMAT

Artikelnummer: Z00289310
EAN: 4317784469784
Herstellernummer: 4317784469784
Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 10,0mm HB Z 6-8 N FORMAT
Inkl. Steuern: 45,89 € VE 1 Stück Netto 38,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 10,0mm HB Z 6-8 N FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 87
Stähle bis 1400 N/mm2 87
Stähle bis 850 N/mm2 118
Zähnezahl 6
fz mm 0,086
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 67
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 67
Stähle bis 1000 N/mm2 118
Gesamtlänge L1 mm 72
D d1 gleich h10 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 22
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen