Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 14,0mm HA Z 6-8 H FORMAT

Artikelnummer: Z00289323
EAN: 4317784469470
Herstellernummer: 4317784469470
Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 14,0mm HA Z 6-8 H FORMAT
Inkl. Steuern: 97,48 € VE 1 Stück Netto 81,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 14,0mm HA Z 6-8 H FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 26
Stähle bis 1400 N/mm2 87
Zähnezahl 6
Stähle bis 1000 N/mm2 118
D d1 gleich e8 mm 14
Schaft-D d2 gleich h6 mm 14
Stähle bis 56 HRC 34
fz mm 0,024
Hartbearbeiten über 60 HRC 34
Stähle bis 850 N/mm2 118
Gesamtlänge L1 mm 83
Stähle bis 52 HRC 34
Stähle bis 42 HRC 87
Stähle bis 60 HRC 34
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen