Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 20,0mm HA Z 6-8 H FORMAT

Artikelnummer: Z00289326
EAN: 4317784469500
Herstellernummer: 4317784469500
FORMAT
Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 20,0mm HA Z 6-8 H FORMAT
Inkl. Steuern: 188,59 € VE 1 Stück Netto 158,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 20,0mm HA Z 6-8 H FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 38
Hartbearbeiten über 60 HRC 34
Zähnezahl 8
Stähle bis 52 HRC 34
Stähle bis 42 HRC 87
Stähle bis 1400 N/mm2 87
Stähle bis 60 HRC 34
Stähle bis 56 HRC 34
Stähle bis 850 N/mm2 118
Stähle bis 1000 N/mm2 118
Gesamtlänge L1 mm 104
fz mm 0,014
D d1 gleich e8 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen