Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 6,0mm HA Z 6-8 H FORMAT

Artikelnummer: Z00289317
EAN: 4317784469418
Herstellernummer: 4317784469418
Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 6,0mm HA Z 6-8 H FORMAT
Inkl. Steuern: 30,45 € VE 1 Stück Netto 25,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA/2381 Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 6,0mm HA Z 6-8 H FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 118
Zähnezahl 6
Stähle bis 42 HRC 87
D d1 gleich e8 mm 6
Stähle bis 1400 N/mm2 87
Stähle bis 850 N/mm2 118
Stähle bis 60 HRC 34
Stähle bis 56 HRC 34
Schneidenlänge l2 mm 13
Gesamtlänge L1 mm 57
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Stähle bis 52 HRC 34
fz mm 0,012
Hartbearbeiten über 60 HRC 34
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen