Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 6,0mm HB Z 6-8 N FORMAT

Artikelnummer: Z00289306
EAN: 4317784469746
Herstellernummer: 4317784469746
Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 6,0mm HB Z 6-8 N FORMAT
Inkl. Steuern: 25,62 € VE 1 Stück Netto 21,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HB/2383 Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 6,0mm HB Z 6-8 N FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 67
fz mm 0,052
Schneidenlänge l2 mm 13
D d1 gleich h10 mm 6
Stähle bis 42 HRC 87
Gesamtlänge L1 mm 57
Zähnezahl 6
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Stähle bis 1000 N/mm2 118
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 67
Stähle bis 850 N/mm2 118
Stähle bis 1400 N/mm2 87
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen