Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 8,0mm HB Z 6-8 N FORMAT

Artikelnummer: Z00289308
EAN: 4317784469760
Herstellernummer: 4317784469760
FORMAT
Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 8,0mm HB Z 6-8 N FORMAT
Inkl. Steuern: 33,80 € VE 1 Stück Netto 28,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HB/2383 Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 8,0mm HB Z 6-8 N FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 67
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 19
Zähnezahl 6
Stähle bis 42 HRC 87
Stähle bis 1400 N/mm2 87
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 67
Stähle bis 850 N/mm2 118
Stähle bis 1000 N/mm2 118
Gesamtlänge L1 mm 63
fz mm 0,069
D d1 gleich h10 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen