Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 9,0mm HA Z 6-8 H FORMAT

Artikelnummer: Z00289320
EAN: 4317784469449
Herstellernummer: 4317784469449
Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 9,0mm HA Z 6-8 H FORMAT
Inkl. Steuern: 59,50 € VE 1 Stück Netto 50,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaft HA/2381 Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 9,0mm HA Z 6-8 H FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 118
Stähle bis 56 HRC 34
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Zähnezahl 6
Hartbearbeiten über 60 HRC 34
Stähle bis 52 HRC 34
Stähle bis 850 N/mm2 118
Stähle bis 60 HRC 34
Gesamtlänge L1 mm 72
D d1 gleich e8 mm 9
Schneidenlänge l2 mm 19
Stähle bis 42 HRC 87
fz mm 0,018
Stähle bis 1400 N/mm2 87
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen