Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 20,0mm HA Z 6 FORMAT

Artikelnummer: Z00289344
EAN: 4317784469906
Herstellernummer: 4317784469906
FORMAT
Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 20,0mm HA Z 6 FORMAT
Inkl. Steuern: 284,81 € VE 1 Stück Netto 239,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ H, TiAlN, 45Grad/2380 Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 20,0mm HA Z 6 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 76
Hartbearbeiten über 60 HRC 27
Stähle bis 52 HRC 32
Stähle bis 42 HRC 32
Stähle bis 1400 N/mm2 43
Stähle bis 60 HRC 27
Stähle bis 56 HRC 27
Stähle bis 850 N/mm2 43
Stähle bis 1000 N/mm2 43
Gesamtlänge L1 mm 140
fz mm 0,047
D d1 gleich e8 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen