Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 6,0mm HA Z 6 FORMAT

Artikelnummer: Z00289339
EAN: 4317784469852
Herstellernummer: 4317784469852
Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 6,0mm HA Z 6 FORMAT
Inkl. Steuern: 37,18 € VE 1 Stück Netto 31,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ H, TiAlN, 45Grad/2380 Mehrz.Fr. WN VHM TiALN 6,0mm HA Z 6 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,023
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Stähle bis 60 HRC 27
Hartbearbeiten über 60 HRC 27
Stähle bis 56 HRC 27
Stähle bis 1000 N/mm2 43
Stähle bis 1400 N/mm2 43
Schneidenlänge l2 mm 26
Stähle bis 52 HRC 32
Stähle bis 42 HRC 32
Stähle bis 850 N/mm2 43
D d1 gleich e8 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen