Mehrzweckfr. WN VHM 10,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288667
EAN: 4317784364164
Herstellernummer: 4317784364164
FORMAT
Mehrzweckfr. WN VHM 10,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 23,70 € VE 1 Stück Netto 19,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

30Grad, /2351 Mehrzweckfr. WN VHM 10,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 50
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 13,0
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Stähle bis 850 N/mm2 35
Stähle bis 1000 N/mm2 35
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Kupfer, Messing, Bronzen 75
Gusseisenwerkstoffe 40
Gesamtlänge L1 mm 50
fz mm 0,038
D d1 gleich h10 mm 10,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen