Mehrzweckfr. WN VHM 16,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288670
EAN: 4317784467926
Herstellernummer: 4317784467926
Mehrzweckfr. WN VHM 16,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 44,41 € VE 1 Stück Netto 37,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

30Grad, /2351 Mehrzweckfr. WN VHM 16,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 62
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 18,0
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Gusseisenwerkstoffe 40
Kupfer, Messing, Bronzen 75
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 50
D d1 gleich h10 mm 16,00
Stähle bis 1000 N/mm2 35
fz mm 0,054
Stähle bis 850 N/mm2 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen