Mehrzweckfr. WN VHM 5,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288656
EAN: 4317784216289
Herstellernummer: 4317784216289
Mehrzweckfr. WN VHM 5,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 9,85 € VE 1 Stück Netto 8,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

30Grad, /2351 Mehrzweckfr. WN VHM 5,0mm E.K.HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 8,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Gesamtlänge L1 mm 38
Gusseisenwerkstoffe 40
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 50
Al, Al- und Mg-Leg. 100
fz mm 0,020
Stähle bis 1000 N/mm2 35
Kupfer, Messing, Bronzen 75
D d1 gleich h10 mm 5,00
Stähle bis 850 N/mm2 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen