Mehrzweckfr. WN VHM TiALN2,00mm E.K.HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288680
EAN: 4317784364256
Herstellernummer: 4317784364256
Mehrzweckfr. WN VHM TiALN2,00mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 14,30 € VE 1 Stück Netto 12,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mehrzweckfr. WN VHM TiALN2,00mm E.K.HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 40
Stähle bis 850 N/mm2 45
Gusseisenwerkstoffe 52
fz mm 0,005
Kupfer, Messing, Bronzen 98
Stähle bis 1000 N/mm2 45
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 65
D d1 gleich h10 mm 2,00
Al, Al- und Mg-Leg. 130
Schneidenlänge l2 mm 4,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen