Mehrzweckfr. WN VHM TiALN9,70mm E.K.HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288696
EAN: 4317784364416
Herstellernummer: 4317784364416
Mehrzweckfr. WN VHM TiALN9,70mm E.K.HB Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 31,24 € VE 1 Stück Netto 26,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mehrzweckfr. WN VHM TiALN9,70mm E.K.HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gusseisenwerkstoffe 52
Stähle bis 1400 N/mm2 40
Stähle bis 850 N/mm2 45
fz mm 0,038
Stähle bis 1000 N/mm2 45
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Al, Al- und Mg-Leg. 130
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 65
D d1 gleich h10 mm 9,70
Gesamtlänge L1 mm 48
Schneidenlänge l2 mm 11,0
Kupfer, Messing, Bronzen 98
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen