Schaftfr.6527K VHM TiALN 2,5mm HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288981
EAN: 4317784473781
Herstellernummer: 4317784473781
FORMAT
Schaftfr.6527K VHM TiALN 2,5mm HB Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 23,60 € VE 1 Stück Netto 19,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HB, TiAlN/2345 Schaftfr.6527K VHM TiALN 2,5mm HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 3
Stähle bis 52 HRC 30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Stähle bis 850 N/mm2 100
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Al, Al- und Mg-Leg. 300
Kupfer, Messing, Bronzen 80
Gusseisenwerkstoffe 120
Gesamtlänge L1 mm 50
fz mm 0,010
D d1 gleich h10 mm 2,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen