Schaftfr.6527K VHM TiALN 3,5mm HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288983
EAN: 4317784473798
Herstellernummer: 4317784473798
Schaftfr.6527K VHM TiALN 3,5mm HB Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 19,21 € VE 1 Stück Netto 16,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HB, TiAlN/2345 Schaftfr.6527K VHM TiALN 3,5mm HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer, Messing, Bronzen 80
Stähle bis 850 N/mm2 100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Gusseisenwerkstoffe 120
fz mm 0,020
Al, Al- und Mg-Leg. 300
D d1 gleich h10 mm 3,5
Stähle bis 52 HRC 30
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 4
Gesamtlänge L1 mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen