Schaftfr.6527K VHM TiALN 9,0mm HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288989
EAN: 4317784473811
Herstellernummer: 4317784473811
Schaftfr.6527K VHM TiALN 9,0mm HB Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 34,89 € VE 1 Stück Netto 29,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HB, TiAlN/2345 Schaftfr.6527K VHM TiALN 9,0mm HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 10
Kupfer, Messing, Bronzen 80
Stähle bis 850 N/mm2 100
Gusseisenwerkstoffe 120
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
fz mm 0,038
Gesamtlänge L1 mm 66
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
D d1 gleich h10 mm 9,0
Al, Al- und Mg-Leg. 300
Stähle bis 52 HRC 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen