Schaftfr. 6527L VHM 45G 16,0mm HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288854
EAN: 4317784216401
Herstellernummer: 4317784216401
Schaftfr. 6527L VHM 45G 16,0mm HB Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 89,52 € VE 1 Stück Netto 75,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HB, /2360 Schaftfr. 6527L VHM 45G 16,0mm HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 40
Gusseisenwerkstoffe 40
fz mm 0,045
Schneidenlänge l2 mm 26
D d1 gleich h10 mm 16
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Kupfer, Messing, Bronzen 76
Stähle bis 1000 N/mm2 40
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Gesamtlänge L1 mm 92
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen