Schaftfr. 6527L VHM 45G 5,0mm HB Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288846
EAN: 4317784216326
Herstellernummer: 4317784216326
Schaftfr. 6527L VHM 45G 5,0mm HB Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 18,65 € VE 1 Stück Netto 15,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HB, /2360 Schaftfr. 6527L VHM 45G 5,0mm HB Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gusseisenwerkstoffe 40
Stähle bis 850 N/mm2 40
Schneidenlänge l2 mm 10
fz mm 0,011
D d1 gleich h10 mm 5
Al, Al- und Mg-Leg. 100
Kupfer, Messing, Bronzen 76
Gesamtlänge L1 mm 57
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Stähle bis 1000 N/mm2 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen