Schaftfr.6527L VHM TiALN 10,0mm HB Z 4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289160
EAN: 4317784215657
Herstellernummer: 4317784215657
Schaftfr.6527L VHM TiALN 10,0mm HB Z 4 FORMAT
Inkl. Steuern: 38,54 € VE 1 Stück Netto 32,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HB/2378 Schaftfr.6527L VHM TiALN 10,0mm HB Z 4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 45
Kupfer, Messing, Bronzen 99
D d1 gleich h10 mm 10
Stähle bis 850 N/mm2 45
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 68
Al, Al- und Mg-Leg. 130
Stähle bis 1400 N/mm2 40
Stähle bis 42 HRC 40
Schneidenlänge l2 mm 22
Gusseisenwerkstoffe 88
Gesamtlänge L1 mm 72
fz mm 0,094
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen