Schaftfr.6527L VHM TiALN 14,0mm HA Z 3 FORMAT

Artikelnummer: Z00288778
EAN: 4317784473903
Herstellernummer: 4317784473903
FORMAT
Schaftfr.6527L VHM TiALN 14,0mm HA Z 3 FORMAT
Inkl. Steuern: 72,20 € VE 1 Stück Netto 60,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaft HA, TiAiN/2332 Schaftfr.6527L VHM TiALN 14,0mm HA Z 3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 14
Schneidenlänge l2 mm 22
Stähle bis 52 HRC 30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Stähle bis 850 N/mm2 100
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Al, Al- und Mg-Leg. 300
Kupfer, Messing, Bronzen 80
Gusseisenwerkstoffe 120
Gesamtlänge L1 mm 83
fz mm 0,054
D d1 gleich h10 mm 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen