Schaftfr.6527L VHM TiALN 14,0mm HA Z 4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289267
EAN: 4317784469241
Herstellernummer: 4317784469241
Schaftfr.6527L VHM TiALN 14,0mm HA Z 4 FORMAT
Inkl. Steuern: 73,46 € VE 1 Stück Netto 61,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA, TiAlN/2459 Schaftfr.6527L VHM TiALN 14,0mm HA Z 4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 96
fz mm 0,049
Stähle bis 1400 N/mm2 130
Gesamtlänge L1 mm 83
Stähle bis 850 N/mm2 140
D d1 gleich h10 mm 14
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 96
Schaft-D d2 gleich h6 mm 14
Schneidenlänge l2 mm 26
Stähle bis 1000 N/mm2 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen