Schaftfr.6527L VHM TiALN 16,0mm HA Z 2 FORMAT

Artikelnummer: Z00288540
EAN: 4317784472388
Herstellernummer: 4317784472388
Schaftfr.6527L VHM TiALN 16,0mm HA Z 2 FORMAT
Inkl. Steuern: 85,95 € VE 1 Stück Netto 72,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA, TiAIN/2329 Schaftfr.6527L VHM TiALN 16,0mm HA Z 2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 100
Schneidenlänge l2 mm 26
D d1 gleich h10 mm 16,00
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Al, Al- und Mg-Leg. 300
Stähle bis 52 HRC 30
Kupfer, Messing, Bronzen 80
fz mm 0,054
Stähle bis 850 N/mm2 100
Gusseisenwerkstoffe 120
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Gesamtlänge L1 mm 92
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen